Uitvoering: DIN ISO 5745. In olie gehard en getemperd. Kop verchroomd, vlak-ronde, rechte bekken, grijpvlakken getand, snijkanten extra inductief gehard (61 HRC). Geïsoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.
Toepassing: voor grijp-, buig- en knipwerkzaamheden in de fijnmechanica.
Van speciaal gereedschapsstaal. Bekken met drie groeven en een brandergat om rond materiaal te trekken en gevoelige werkstukken vast te pakken en vast te houden. Grepen bekleed met meercomponentenkunststof.
€ 28,48/ stukexcl. btw
€ 34,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Lengte | 200 mm |
Vorm | Rechte bek |
Greepuitvoering | 2-componenten |
VDE getest | Ja |