Eriks
FORMAT

Rechte telefoontang VDE met meercomponenten greep type 5230

Uitvoering: DIN ISO 5745. Grijpvlakken getand, snijkanten extra inductief gehard (61 HRC). Geïsoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60900, DIN EN 60900.

Toepassing: voor grijp-, buig- en snijwerkzaamheden in de fijnmechanica.



Van speciaal gereedschapsstaal, inductief veredeld. Grepen met meercomponenten-kunststof omhullingen.
Voor harde draad = 1600 N/mm² tot 1,8 mm Ø.

Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Rechte telefoontang VDE met meercomponenten greep type 5230
ProductLengte [mm]VormVDE getestBeschikbaarPrijsexcl. btw