Uitvoering: nauwkeurig getand ratelmechanisme. Bekopening 15°. De aanhaalmomenten overtreffen de voorschriften conform DIN 3113.
Van chroom-vanadium-staal, verchroomd. Met 72 tanden en een terugstelhoek van 5°. De ratelkop is 15° gebogen.
€ 15,87/ stukexcl. btw
€ 19,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Combination Ratchet Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
VDE getest | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Norm | DIN 3113 |
Sleutelwijdte groot | 12 mm |