Uitvoering: van chroom-vanadium-staal. Verchroomd, met stroef geprofileerde profielschacht. Exact vertand ratelmechanisme met 72 tanden en een terughaalhoek van 5°. De ratelkop is om 15° haaksgewijs gebogen, stand bekopening 15°. De draaimomenten overtreffen de opgaven volgens DIN 3110, ISO 3318.