€ 146,24/ stukexcl. btw
€ 176,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Diameter | 35.5 mm |
Snijlengte | 190 mm |
Totale lengte | 339 mm |
Uitvoering | Profielgeslepen |
Opnamesysteem | Morseconus 4 |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 345 |
Type | Spiraalboor |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS |
Spiraalhoek | 25 ° |