€ 97,12/ stukexcl. btw
€ 117,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Diameter | 27.75 mm |
Snijlengte | 170 mm |
Totale lengte | 291 mm |
Uitvoering | Profielgeslepen |
Opnamesysteem | Morseconus 3 |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 345 |
Type | Spiraalboor |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS |
Spiraalhoek | 25 ° |