Eriks
FORMAT

FORMAT Spiraalboor DIN345 HSS geslepen type N schacht MK 25,25mm

  • ERIKS:23408522
  • Fabrikant:4317784111126
Image 1
Spiraalboor met morseconusschachtUitvoering:HSS, DIN 345, type N, rechtssnijdend, met nauwkeurig geslepen punt. Verdunning volgens DIN 1412, vorm A. Zijspaanhoek, kerndikte en spiraalhoek normaal. Toepassing: vooral voor staal en gegoten staal (gelegeerd/ongelegeerd), gietijzer, smeedbaar gietijzer, nodulair gietijzer, sinterijzer en grafiet. Met hoge ronddraai- en verdeelnauwkeurigheid.
Opslaan in lijst

€ 84,00/ stukexcl. btw

€ 101,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
25.25 mm
Snijlengte
165 mm
Totale lengte
286 mm
Uitvoering
Profielgeslepen
Opnamesysteem
Morseconus 3
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
345
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS
Spiraalhoek
25 °