€ 37,20/ stukexcl. btw
€ 45,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Diameter | 19.5 mm |
Snijlengte | 140 mm |
Totale lengte | 238 mm |
Uitvoering | Profielgeslepen |
Opnamesysteem | Morseconus 2 |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 345 |
Type | Spiraalboor |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS |
Spiraalhoek | 25 ° |
€ 107,57/ stukexcl. btw
€ 130,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026