€ 23,30/ stukexcl. btw
€ 28,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Diameter | 12.25 mm |
Snijlengte | 101 mm |
Totale lengte | 182 mm |
Uitvoering | Profielgeslepen |
Opnamesysteem | Morseconus 1 |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 345 |
Type | Spiraalboor |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS |
Spiraalhoek | 25 ° |
€ 88,90/ stukexcl. btw
€ 107,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026