Eriks
FORMAT

FORMAT Spiraalboor DIN345 HSS geslepen type N schacht MK 10,75mm

  • ERIKS:23408464
  • Fabrikant:4317784110549
Image 1
Spiraalboor met morseconusschachtUitvoering:HSS, DIN 345, type N, rechtssnijdend, met nauwkeurig geslepen punt. Verdunning volgens DIN 1412, vorm A. Zijspaanhoek, kerndikte en spiraalhoek normaal. Toepassing: vooral voor staal en gegoten staal (gelegeerd/ongelegeerd), gietijzer, smeedbaar gietijzer, nodulair gietijzer, sinterijzer en grafiet. Met hoge ronddraai- en verdeelnauwkeurigheid.
Opslaan in lijst

€ 23,30/ stukexcl. btw

€ 28,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
10.75 mm
Snijlengte
94 mm
Totale lengte
175 mm
Uitvoering
Profielgeslepen
Opnamesysteem
Morseconus 1
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
345
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS
Spiraalhoek
25 °
Alternatieven

€ 84,58/ stukexcl. btw

€ 102,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026