€ 6,36/ stukexcl. btw
€ 7,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Diameter | 8 mm |
Snijlengte | 109 mm |
Totale lengte | 165 mm |
Uitvoering | Profielgeslepen |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 340 |
Type | Spiraalboor |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS |
Spiraalhoek | 25 ° |
€ 19,64/ stukexcl. btw
€ 23,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026