Eriks
FORMAT

FORMAT Spiraalboor DIN340 HSS geslepen type N 5,50mm

  • ERIKS:23407891
  • Fabrikant:4317784112628
Image 1
Spiraalboor met cil. schacht

Uitvoering: DIN 340, type N.
Rechtssnijdend, met nauwkeurig geslepen punt. Zijspaanhoek normaal, kerndikte normaal en spiraalhoek groter dan normaal.

Toepassing: vooral geschikt voor gelegeerd en ongelegeerd staal, gietsoorten boven 800 N/mm², warm- en koudgewalst gereedschapsstaal, walslagerstaal, hooggelegeerd staal, temperstaal en gehard staal.

Aanwijzing: andere afmetingen op aanvraag leverbaar.
Opslaan in lijst

€ 3,95/ stukexcl. btw

€ 4,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
5.5 mm
Snijlengte
91 mm
Totale lengte
139 mm
Uitvoering
Profielgeslepen
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
340
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS
Spiraalhoek
25 °
Alternatieven
Product Image

GUHRING Spiraalboor DIN340 HSS geslepen type N 5,50mm

  • Eriks:11990761
  • Manufacturer:9002170055000

€ 12,08/ stukexcl. btw

€ 14,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026