€ 2,12/ stukexcl. btw
€ 2,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Diameter | 3 mm |
Snijlengte | 66 mm |
Totale lengte | 100 mm |
Uitvoering | Profielgeslepen |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 340 |
Type | Spiraalboor |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS |
Spiraalhoek | 25 ° |
€ 6,45/ stukexcl. btw
€ 7,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026