€ 2,43/ stukexcl. btw
€ 2,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Diameter | 3.5 mm |
Snijlengte | 73 mm |
Totale lengte | 112 mm |
Uitvoering | Profielgeslepen |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 340 |
Type | Spiraalboor |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS |
Spiraalhoek | 25 ° |
€ 7,66/ stukexcl. btw
€ 9,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026