€ 1,96/ stukexcl. btw
€ 2,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Diameter | 2 mm |
Snijlengte | 56 mm |
Totale lengte | 85 mm |
Uitvoering | Profielgeslepen |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 340 |
Type | Spiraalboor |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS |
Spiraalhoek | 25 ° |
€ 5,92/ stukexcl. btw
€ 7,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026