€ 4,04/ stukexcl. btw
€ 4,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Diameter | 1 mm |
Snijlengte | 33 mm |
Totale lengte | 56 mm |
Uitvoering | Profielgeslepen |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 340 |
Type | Spiraalboor |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS |
Spiraalhoek | 25 ° |
€ 12,51/ stukexcl. btw
€ 15,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026