Eriks
FORMAT

FORMAT Sjorband met lange hendel 8m 50mm 5T,U-haak

  • ERIKS:12970542
  • Fabrikant:4317784537735
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Spanband met ratel en lange hendel, tweedelig met U-RP-haken met borging

•     Gegalvaniseerde ratel met hendelbeveiliging
Slijtvast en duurzaam robuust. Door de platte bouwhoogte kan er in de
nauwste ruimtes gewerkt worden.
Lange spanhendel (ca. 325 mm) en optimale overzetting (20 rateltanden).
•    Professionele kwaliteit
Hoog versterkt polyesterweefsel, schuif- en slijtvast.
Bandbreedte 50 mm, met weinig rek een een hoge trekvastheid
en gegalvaniseerde haken.
•     Toegelaten trekkracht
Direct: 2500 daN.
Omsnoering: 5000 daN.
STF (Standard Tension Force): 600 daN.



Afbeelding toont spanband met ratel en lange hendel, met RP-haken (voorbeeld afbeelding). Afbeelding voor U-RP-haken kunt u in de detailafbeelding vinden.
Opslaan in lijst

€ 24,84/ stukexcl. btw

€ 30,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
8 m
Breedte
50 mm