• Gegalvaniseerde ratel met hendelbeveiliging
Slijtvast en duurzaam robuust. Door de platte bouwhoogte kan er in de
nauwste ruimtes gewerkt worden.
Lange spanhendel (ca. 325 mm) en optimale overzetting (20 rateltanden).
• Professionele kwaliteit
Hoog versterkt polyesterweefsel, schuif- en slijtvast.
Bandbreedte 50 mm, met weinig rek een een hoge trekvastheid
en gegalvaniseerde haken.
• Toegelaten trekkracht
Direct: 2500 daN.
Omsnoering: 5000 daN.
STF (Standard Tension Force): 600 daN.




| Product | Lengte [m] | Breedte [mm] | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|
| Sjorband met lange hendel 8m 50mm 5T,U-haak | 8 | 50 | € 24,84/stuk |