Uitvoering: profielgeslepen, rechtssnijdend, met nauwkeurig geslepen punt. Verdunning tot Ø 2,4 mm net als kruisvormig geslepen; vanaf Ø 2,4 mm volgens DIN 1412, vorm A. Zijspaanhoek, kerndikte en spiraalhoek normaal. Wordt geleverd in een robuuste, kwalitatief hoogwaardige metalen cassette met automatisch oprichten van de boren bij het openen.
Toepassing: geschikt voor gebruik op automaten, revolverbanken en handboormachines. Vooral geschikt voor bouwstaal en staalsoorten tot een sterkte van 800 N/mm² evenals voor dunwandige materialen (carrosseriebouw).
* Met tussenmaten voor tapgaten: van elk 1 stuks Ø 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm.
€ 113,08/ stukexcl. btw
€ 136,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150