Eriks
FORMAT

Automatenboor set type 1055

Uitvoering:profiel geslepen, rechts tappend, met exacte puntaanslijping. Uitdunning tot Ø 2,4 mm identieke kruisslijping; vanaf Ø 2,4 mm conform DIN 1412, vorm A. Zijdelingse spanhoek, kerndikte en tophoek normaal. Levering in robuuste, kwalitatief hoogwaardige metalen cassette met automatische oprichtfunctie van de boren bij het openen.

Toepassing: voor gebruik in automaten, revolverbanken en handboormachines geschikt. In het bijzonder geschikt voor bouwstaal en staalsoorten tot een stevigheid van 800 N/mm² alsook voor dunwandige materialen (carrosseriebouw).

* Met tussenmaten voor tapgaten: van elk 1 stuk Ø 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm.
Image 1
1 of Automatenboor set type 1055
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw