Eriks
FORMAT

FORMAT Schachtfrees Type N, schacht HA volhardmetaal DIN6527, kort, vertanding 3 2,5mm

  • ERIKS:23109244
  • Fabrikant:4317784213950
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Volhardmetaal-schachtfrees, 3-snijkanten, type N, kort, 30°, schacht HA, blank

Uitvoering: volhardmetaal (K10/K20), DIN 6527, met centrumsnede.

Toepassing: inzetbaar voor het frezen van spiegleuven alsmede voor de universele bewerking. Ten opzichte van een 2-snijder is de voeding ca. 50 % hoger.
Opslaan in lijst

€ 14,93/ stukexcl. btw

€ 18,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
3 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
50 mm
DIN-norm
6527K
Kopdiameter
25 mm