Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Schachtfrees N volhardmetaal t...
Schachtfrees N volhardmetaal type 2318
Uitvoering:volhardmetaal (K10/K20), DIN 6527, met centrumsnede.
Toepassing:
inzetbaar voor het frezen van spiegleuven alsmede voor de universele bewerking. Ten opzichte van een 2-snijder is de voeding ca. 50 % hoger.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Asdiameter [mm]
6
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Schachtfrees N volhardmetaal type 2318
Product
Type
Max. werklengte [mm]
Asdiameter [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Max. werklengte [mm]
Asdiameter [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Schachtfrees Type N, schacht HA volhardmetaal DIN6527, kort, vertanding 3 2,5mm
Schachtfrees
3
6
€ 14,93
/
stuk
Inloggen