Eriks
FORMAT

FORMAT Schachtfrees kort DIN6527VHM TiALN Z4 3,0mm

  • ERIKS:23109148
  • Fabrikant:4317784215527
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-schachtfrees

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor het omtrekfrezen evenals voor universele bewerkingen. Ook te gebruiken voor kant- en fijnfrezen.



Snijsnelheid ca. 50% hoger dan bij niet-gecoat gereedschap. Droge bewerking mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 16,97/ stukexcl. btw

€ 20,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
5 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
50 mm
DIN-norm
6527K
Kopdiameter
3 mm