



| Product | Type | Max. werklengte [mm] | Asdiameter [mm] | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| Schachtfrees kort DIN6527VHM TiALN Z4 3,0mm | Schachtfrees | 5 | 6 | € 16,97/stuk | |
| Schachtfrees kort DIN6527VHM TiALN Z4 18mm | Schachtfrees | 24 | 18 | € 119,78/stuk | |
| Schachtfrees kort DIN6527VHM TiALN Z4 12mm | Schachtfrees | 16 | 12 | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Schachtfrees kort DIN6527VHM TiALN Z4 14mm | Schachtfrees | 18 | 14 | € 65,96/stuk | |
| Schachtfrees kort DIN6527VHM TiALN Z4 20mm | Schachtfrees | 26 | 20 | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Schachtfrees kort DIN6527VHM TiALN Z4 2,0mm | Schachtfrees | 4 | 6 | € 17,57/stuk | |
| Schachtfrees kort DIN6527VHM TiALN Z4 10mm | Schachtfrees | 14 | 10 | € 37,58/stuk | |
| Schachtfrees kort DIN6527VHM TiALN Z4 4,0mm | Schachtfrees | 8 | 6 | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Schachtfrees kort DIN6527VHM TiALN Z4 16mm | Schachtfrees | 22 | 16 | € 98,26/stuk | |
| Schachtfrees kort DIN6527VHM TiALN Z4 6,0mm | Schachtfrees | 10 | 6 | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Schachtfrees kort DIN6527VHM TiALN Z4 8,0mm | Schachtfrees | 12 | 8 | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Schachtfrees kort DIN6527VHM TiALN Z4 5,0mm | Schachtfrees | 9 | 6 | Dit product wordt niet meer aangeboden |