Eriks
FORMAT

FORMAT Schachtfrees DIN6527 VHM TiALN Z4 schacht HB 16mm

  • ERIKS:12739082
  • Fabrikant:4317784535250
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-schachtfrees

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor het omtrekfrezen evenals voor universele bewerkingen. Ook te gebruiken voor kant- en fijnfrezen.

Te gebruiken voor ruw-, sleuf- en fijnfrezen. Door de ongelijke spiraalspoed ontstaat een bijzonder rustige rondloop en zodoende een uitermate mooi oppervlak van het werkstuk.
Opslaan in lijst

€ 138,69/ stukexcl. btw

€ 167,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
32 mm
Asdiameter
16 mm
Totale lengte
92 mm
DIN-norm
6527K
Kopdiameter
16 mm