Uitvoering: ultrafijne hardmetaalkorrel, DIN 6527, met centrumsnijder.
Snijsnelheid ca. 50 % hoger dan bij ongecoate gereedschappen. Droogbewerking mogelijk. Luchtkoeling wordt aanbevolen.
Toepassing: inzetbaar voor omtrekfrezen alsmede voor universele bewerkingen. Voor freesdiepte tot 2 x D. Ook voor kanten en gladfrezen te gebruiken.
Voor ruw-, groef- en gladfrezen inzetbaar. Door de ongelijke spiraalspoed 35°/38° ontstaat een bijzonder rustige loop en zodoende zeer goede oppervlakken van het werkstuk. Ten opzichte van gebruikelijke gereedschappen wordt een aanzienlijk hogere standtijd en een zeer hoge stabiliteit bij de bewerking behaald. Bovendien kunnen tot wel 60 % hogere voedingsbewegingen worden behaald.




| Product | Type | Max. werklengte [mm] | Asdiameter [mm] | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| Schachtfrees DIN6527 VHM TiALN Z4 schacht HB 18mm | Schachtfrees | 32 | 18 | € 190,85/stuk | |
| Schachtfrees DIN6527 VHM TiALN Z4 schacht HB 16mm | Schachtfrees | 32 | 16 | € 138,69/stuk | |
| Schachtfrees DIN6527 VHM TiALN Z4 schacht HB 6mm | Schachtfrees | 13 | 6 | € 30,54/stuk | |
| Schachtfrees DIN6527 VHM TiALN Z4 schacht HB 12mm | Schachtfrees | 26 | 12 | € 78,78/stuk | |
| Schachtfrees DIN6527 VHM TiALN Z4 schacht HB 20mm | Schachtfrees | 38 | 20 | € 210,75/stuk | |
| Schachtfrees DIN6527 VHM TiALN Z4 schacht HB 14mm | Schachtfrees | 26 | 14 | Dit product wordt niet meer aangeboden |