Eriks
FORMAT

FORMAT Rondstaal VHM 2x50mm gesl.

  • ERIKS:14388444
  • Fabrikant:4030456119632
Image 1
VHM-toolbit

Uitvoering: precies rond geslepen (halvering met 0,02–0,05 mm overmaat). Tolerantie voor vorm A: Lengte: ± 2 mm Ø: h6

VHM-toolbit Toepassing: door adequaat slijpen geschikt voor het gebruik als vormbeitel voor uitdraaien, kotteren, graveren en kopiëren bij de productie van gereedschap en matrijzen.

Opslaan in lijst

€ 5,69/ stukexcl. btw

€ 6,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT