| ISO-wisselplaat KNUX 160405R-F PM9035 | | € 16,30/stuk |
| Freeswisselplaat seht 1204af alu a20 | | € 28,59/stuk |
| Sabic handzaagblad bi-met. 300mm 24t (100 stuks) | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Kreissägeblatt-HM 60Z 305x2,4/2,0x25,4 | | € 318,22/stuk |
| Hardox-boor FN type H HSSCo8 30mm schacht MK | | € 190,78/stuk |
| Hardox-boor FN type H HSSCo8 26mm schacht MK 26 mm | | € 150,35/stuk |
| Schroevenuitdraaier chroom-vanadium # 8 | | € 12,71/stuk |
| HSS spiraalboorset Step-Tip DIN338 1-13/0,5mm stoomontlaten | | € 153,51/stuk |
| Rondstaal VHM 2x50mm gesl. | | € 5,69/stuk |
| Met.cirkelzaagbl.HSS Eco 300x2,5x32x240Z | | € 326,83/stuk |
| Met.cirkelzaagbl.HSS Eco 225x2,0x32x120Z | | € 198,09/stuk |
| ISO-wisselplaat KNUX 160405L-F PM9035 | | € 16,30/stuk |
| Met.cirkelzaagbl.HSS Eco 275x2,5x40x110Z | | € 258,41/stuk |
| Met.cirkelzaagbl.HSS Eco 315x2,5x32x160Z | | € 363,98/stuk |
| Wisselplaat CCMT 060204E-M PMK925 | | € 9,52/stuk |
| Schachtfrees 12,0 mm DIN6527L Z6 TiAlN Type N | | € 43,40/stuk |
| Boor d338n tiain2 m42 meul.9.50 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Draaibeitel 283R HM16x16x180mm K10/20 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| DIN6527 TiAlN Z4 schacht HB 8mm schachtfrees | | € 31,49/stuk |
| DIN6527 TiAlN Z4 schacht HB 4mm schachtfrees | | € 18,89/stuk |
| Ruwfrees VHM Typ HR 12,0mm lang Z4 TiAlN | | € 101,36/stuk |
| DIN6527 TiAlN Z4 schacht HB 5mm schachtfrees | | € 20,07/stuk |