Uitvoering: van getemperd nodulair gietijzer en staal, gebruineerd. Met centreergat Ø 12 mm. De richtwig kan gemakkelijk worden ingesteld met normale handkracht bij een belasting van 1/3 van het draagvermogen (F max.). De fijn bewerkte wigvlakken maken een soepele, gevoelige verstelling mogelijk, nauwkeuriger dan 1/10 mm, hetzij met een kartelschroef, hetzij met een inbussleutel. Door de dubbele wigwerking zijn exacte verticale bewegingen zonder zijdelings verschuiven gewaarborgd.
Toepassing: voor het opspannen van moeilijke giet- en smeedwerkstukken op grote gereedschapsmachines. Tevens bestaat de mogelijkheid de richtwig op "zware steunbokken" te zetten. Hiervoor is een cilindrische pen DIN 6325 (12 x 30 mm) nodig.