Eriks
FORMAT

Richtwig met kogelopzetstuk type 3930

Uitvoering:van veredeld modulair gietijzer en staal, in gebruineerde kleur ontlaten. Met centreergat Ø 12 mm. De richtwig laat zich met gebruikelijke handkracht bij een belasting van 1/3 van de draagkracht (F max.) gemakkelijk verstellen. De fijn bewerkte wigvlakken veroorloven een rustige en fijngevoelige verstelling, nauwkeuriger als 1/10 mm, naar keuze door kartelschroef of zeskantschroevendraaier. Door de dubbele wigwerking zijn exacte verticale bewegingen zonder een zijdelings verschuiven gewaarborgd.

Toepassing: voor het opspannen van moeilijke giet- en smeedwerkstukken op grote gereedschapsmachines. Bovendien bestaat de mogelijkheid, de richtwig op "zware schroefbokken" te zetten. Hiervoor wordt een cilinderstift DIN 6325 (12 x 30 mm) benodigd.


Leveringsomvang: richtwig met kogelopzetstuk (bestel-nr. 3932).


* H mm/U = hoogteverstelling per omwenteling.

Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
3 of Richtwig met kogelopzetstuk type 3930
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw