Eriks
FORMAT

FORMAT Richtwig HERKULES 190/170-190mm

  • ERIKS:23420624
  • Fabrikant:4317784343183
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Richtwig met binnenzeskant

* H mm/omw = hoogteverstelling per omwenteling.



Uitvoering: van getemperd nodulair gietijzer en staal, gebruineerd. Met centreergat Ø 12 mm. De richtwig kan gemakkelijk worden ingesteld met normale handkracht bij een belasting van 1/3 van het draagvermogen (F max.). De fijn bewerkte wigvlakken maken een soepele, gevoelige verstelling mogelijk, nauwkeuriger dan 1/10 mm, hetzij met een kartelschroef, hetzij met een inbussleutel. Door de dubbele wigwerking zijn exacte verticale bewegingen zonder zijdelings verschuiven gewaarborgd.

Toepassing: voor het opspannen van moeilijke giet- en smeedwerkstukken op grote gereedschapsmachines. Tevens bestaat de mogelijkheid de richtwig op "zware steunbokken" te zetten. Hiervoor is een cilindrische pen DIN 6325 (12 x 30 mm) nodig.

Leveringsomvang: richtwig met kogelopzetstuk.
Opslaan in lijst

€ 1.596,27/ stukexcl. btw

€ 1.931,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT