Eriks
FORMAT

FORMAT Ratelsleutel omschakelbaar gebogen 17mm

  • ERIKS:12055364
  • Fabrikant:4317784479196
Image 1
Ringsteek-ratelsleutel, omschakelbaar

Uitvoering: nauwkeurig getand ratelmechanisme. Bekopening 15°. De aanhaalmomenten overtreffen de voorschriften conform DIN 3113.



Van chroom-vanadium-staal, verchroomd. Met 72 tanden en een terugstelhoek van 5°. De ratelkop is 15° gebogen.

Opslaan in lijst

€ 16,15/ stukexcl. btw

€ 19,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Combination Ratchet Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
VDE getest
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Norm
DIN 3113
Sleutelwijdte klein
17 mm
Sleutelwijdte groot
17 mm