Eriks
FORMAT

FORMAT Puntboor NC VHM TiALN DIN6535 schacht HA 90grad. 4mm

  • ERIKS:12125647
  • Fabrikant:4317784482448
Image 1
VHM-NC-centreerboor met cil. schacht, 90°, TiAIN-gecoat

Uitvoering: VHM (K10/K20), type N, volgens fabrieksnorm.
Zeer stabiel model, profielgeslepen, rechtssnijdend, met nauwkeurig geslepen punt en smalle dwarssnede. Zonder verdunning, met een vrijloophoek van 12°/30° Zijspaanhoek kleiner dan normaal, kerndikte aanzienlijk kleiner dan normaal en spiraalhoek normaal. Vanaf Ø 6 mm met meeneemvlak volgens DIN 6535-HB.
Ø-tolerantie:    tot Ø 10 mm = h6,
    vanaf Ø 10 mm: snijtolerantie = h8.



Uitvoering:
90° – voor het aanboren en gelijktijdig verzinken als er een spiraalboor met een kleinere diameter volgt.

Speciaal voor positie-nauwkeurig en snel aanboren op NC-machines en kaliberboormachines. Geschikt voor het centreren en afschuinen van tapgaten in één bewerking. Alleen geschikt voor aanboren. Vooral geschikt voor zeer sterke staalsoorten, gegoten staal, grijs gietijzer, gehard gietijzer, mangaan-hardstaal, CrNi-staalsoorten, brons, licht- en ferrometalen.
Opslaan in lijst

€ 34,19/ stukexcl. btw

€ 41,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
4 mm
Snijlengte
12 mm
Totale lengte
55 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
6535
Type
Centreerboor
Coating
TiAIN
Tophoek
90 °
Materiaal
Volhardmetaal
Spiraalhoek
142 °