Eriks
FORMAT

Centreerboor type 1172

Uitvoering:volhardmetaal (K10/K20), type N, volgens fabrieksnorm. Zeer stabiel model profielgeslepen, rechtssnijdend, met nauwkeurige puntaanslijping en smalle dwarssnede Zonder verdunning met een vrijloophoek van 12°/30° Zijspanhoek kleiner dan normaal, kerndikte aanzienlijk kleiner dan normaal en zonder tophoek
Vanaf Ø 6 mm met meeneemvlak volgens DIN 6535-HB.
Ø-tolerantie:    tot Ø 10 mm = h6,
    vanaf Ø 10 mm: snijtolerantie = h8.



Toepassing:
90° - Voor het centreren en gelijktijdig verzinken, als er een spiraalboor met een kleinere Ø volgt.

Speciaal voor het positie-nauwkeurig en snel aanboren op NC-machines en kaliberboormachines geschikt. Toepasbaar voor centreren en afschuinen van tapgaten in een werkgang. Alleen voor aanboren geschikt. In het bijzonder voor hoogvaste staalsoorten, gegoten staal, grijs gietijzer, gehard gietijzer, mangaan-hardstaal, CrNi-staalsoorten, bronssoorten, licht- en ferrometalen te gebruiken.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
10 of Centreerboor type 1172
ProductDiameter [mm]Snijlengte [mm]Totale lengte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw