Eriks
FORMAT

FORMAT Pelikaanschaar rechts 300mm

  • ERIKS:23074259
  • Fabrikant:4317784096669
Image 1
Pelikaan-blikschaar

Uitvoering: van gehard staal, matrijsgesmeed. Snijvlakken inductiegehard (minimaal 59 HRC), handgrepen gelakt.

Toepassing: voor lange, rechte en doorlopende snedes in plaatstaal tot 1,0 mm en in roestvrij plaatstaal tot 0,8 mm.

Opslaan in lijst

€ 37,44/ stukexcl. btw

€ 45,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Plaat- en blikscharen
Lengte
300 mm