Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Pelikaan-blikschaar type 7066
Pelikaan-blikschaar type 7066
Uitvoering:van edelstaal, in matrijs gesmeed.
Rechtsknippend,
snijvlakken inductiegehard (minimaal 58 HRC), grepen gelakt.
Toepassing:
Voor lange, rechte en doorlopende snedes, in plaatstaal tot 1,0 mm en in edelstaalplaten tot 0,8 mm.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Type
Plaat- en blikscharen
2
Lengte [mm]
300
1
350
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Pelikaan-blikschaar type 7066
Product
Type
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Pelikaanschaar rechts 350mm
Plaat- en blikscharen
350
€ 44,00
/
stuk
Pelikaanschaar rechts 300mm
Plaat- en blikscharen
300
€ 37,44
/
stuk
Inloggen