VHM-torusfrees voor geharde materialen, 6 snijders, lang, type H, 45°, TiAlN-S-gecoat:
Uitvoering: VHM-NANO, type H, volgens fabrieksnorm, met centrumsnijder. Snijsnelheid ca. 50 % hoger als bij ongecoate gereedschappen. Droogbewerking mogelijk. Toepassing: inzetbaar voor groeffrezen. Eveneens geschikt voor diepe groeven frezen dankzij verjongde hals. Voor grote freesdieptes tot ca. 3 x D. Met hoekradius voor vermindering van kerfwerking aan het werkstuk - minder hoekslijtage bij boor- en groeffrezen. Door de 45°-spiraal ontstaat een zachte en schillende snede en daarmee een hoge oppervlaktekwaliteit. Een braamvorming aan de snijkanten wordt vermeden. Voor de HSC-bewerking tot 70 HRC geschikt.
Ø d1: 16 mm
Hoekradius r: 1,5 mm
Hals-Ø d3: -
Snijkantlengte I2: 32 mm
totale lengte: 130 mm
Vrijzone l3: -
Schacht-Ø d2 = h 6: 16 mm