Uitvoering:volhardmetaal- NANO, type H, volgens fabrieksnorm, met centrumsnede.
Snijsnelheid ca. 50 % hoger als bij ongecoate gereedschappen. Droogbewerking mogelijk.
Toepassing: inzetbaar voor groeffrezen. Eveneens geschikt voor diepe groeven frezen dankzij afgedraaide schacht. Voor grote freesdieptes tot ca. 3 x D. Met hoekradius voor vermindering van kerfwerking aan het werkstuk - minder hoekslijtage bij boor- en groeffrezen. Door de 45°-spiraal ontstaat een zachte en schillende snede en daarmee een hoge oppervlaktekwaliteit. Een braamvorming aan de snijkanten wordt vermeden. Voor de HSC-bewerking tot 70 HRC geschikt.