Eriks
FORMAT

FORMAT Metaalcirkelzaagblad ECO 300x40x2,5 - Z=240

  • ERIKS:12594731
  • Fabrikant:4317784523219
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Uitvoering: materiaal nr. 1.3343 (HSS-DMo5), boring H7, volgens DIN 1840, holgeslepen. Het basismateriaal is lasergesneden, met blanke oppervlakte. Gehard en meervoudig ontlaten op 63-65 HRC.



Ultraslijtvaste coating volgens het PVD-proces, ter bescherming tegen materiaalopbouw, voor minimale stilstandtijden en een goede opname van koelmiddel.

Toepassing: bruikbaar voor handmatige, half- en volautomatische zaagmachines. Voor het snijden van bouwstaalsoorten, ongelegeerd gereedschapsstaal,
taaie en taaiharde materialen (V 2A, V 4A) met sterktes tot 1000 N/mm². Snijsnelheden: 20-85 m/min. Universele toepassing voor staal en edelstaal.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Bladdiameter
300 mm
Materiaal
HSS-co
Dikte
2.5 mm
Gatdiameter
40 mm
Aantal tanden
240