Uitvoering: materiaal nr. 1.3343 (HSS-DMo5), boring H7, volgens DIN 1840, holgeslepen. Het basismateriaal is lasergesneden, met blanke oppervlakte. Gehard en meervoudig ontlaten op
63-65 HRC.Ultraslijtvaste coating volgens het PVD-proces, ter bescherming tegen materiaalopbouw, voor minimale stilstandtijden en een goede opname van koelmiddel.
Toepassing: bruikbaar voor handmatige, half- en volautomatische zaagmachines. Voor het snijden van bouwstaalsoorten, ongelegeerd gereedschapsstaal,
taaie en taaiharde materialen (V 2A, V 4A) met sterktes tot
1000 N/mm². Snijsnelheden: 20-85 m/min. Universele toepassing voor staal
en edelstaal.