Eriks
FORMAT

FORMAT Met.cirkelzaagbl.HSS Eco 315x2,5x32x160Z

  • ERIKS:14392872
  • Fabrikant:4317784617802
Image 1
HSS metaalcirkelzaagblad „Eco“

Uitvoering: boring H7, volgens DIN 1840, hol geslepen. Het basismateriaal is lasergesneden, met blank oppervlak. Gehard en meervoudig ontlaten op 63–65 HRC.

Slijtvaste TiN Plus-coating, ter bescherming tegen materiaalopbouw, voor een betere levensduur en goede opname van koelmiddel. Toepassing: geschikt voor handmatige, semi- en volautomatische zaagmachines. Voor het snijden van bouwstaalsoorten, ongelegeerd gereedschapsstaal, taaie en taaiharde materialen (V 2A, V 4A) met sterktes tot 1000 N/mm². Universele toepassing voor staal en roestvast staal.
Opslaan in lijst

€ 363,98/ stukexcl. btw

€ 440,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT