Eriks
FORMAT

FORMAT Meerfasen-trapboor DIN8374 HSS 90grad. M4

  • ERIKS:23408990
  • Fabrikant:4317784267595
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Getrapte boor met meerdere snijkanten, 90° voor doorlopende gaten

Uitvoering:profielgeslepen, rechtssnijdend, met nauwkeurig geslepen punt. Zijspaanhoek, kerndikte en spiraalhoek normaal. Boren en verzinken in één opeenvolgende bewerking.
Ø-tolerantie: d1 = h9
    d2 = h8

Opmerking: de snijsnelheid richt zich naar de grote diameter, de voeding naar de kleine diameter.



Uitvoering: DIN 8374, verzinkhoek 90°, fijn.

Toepassing: voor doorlopende schroefgaten volgens DIN EN 20273 en verzonken schroefkoppen 90°. Vorm A en B volgens DIN 74, deel 1. Voor schroeven volgens DIN 963 en DIN 964.

Met morseconusschacht DIN 8375 op aanvraag leverbaar.
Opslaan in lijst

€ 26,29/ stukexcl. btw

€ 31,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Snijlengte
75 mm
Totale lengte
117 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
8374
Type
Trapboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS
Spiraalhoek
25 °