Meerfasen trapboor type 1112
Uitvoering:HSS, type N.
profielgeslepen, oppervlak stoomontlaten, rechts tappend, met exacte puntaanslijping. Uitdunning conform DIN 1412, vorm A. Zijdelingse spaanhoek, kerndikte en tophoek normaal. Boren en verzinken in een werkcyclus nauwkeurig in een lijn gemaakt.
Ø-Toleranz: d1 = h9
d2 = h8
Aanwijzing: de snijsnelheid richt zich naar de grote diameter, de aanzet naar de kleine diameter.
Uitvoering: DIN 8374, verzinkhoek 90°, fijn.
Toepassing: voor schroef-doorlopende gaten volgens DIN EN 20273 en schroefkopverzinken 90°. Vorm A en B volgens DIN 74, Teil 1. Voor schroeven volgens DIN 963 en DIN 964.
Met morseconus-schacht DIN 8375 op aanvraag leverbaar.