Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap DIN357 HSSE M5

  • ERIKS:23412314
  • Fabrikant:4317784257749
Image 1
Machinetappen voor doorlopende gaten (moertap)

Uitvoering: extra lang, de aansnijdingslengte bedraagt ca. 21 - 23 schroefdraadgangen .

Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Speciaal voor draadtrappen op zeer moeilijk toegankelijke plaatsen. Zeer geschikt voor algemene staalsoorten, bouwstaal, automatenstaal en gehard staal.

Opslaan in lijst

€ 18,40/ stukexcl. btw

€ 22,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
5
Spoed binnenschroefdraad
0.8 mm
DIN-norm
357
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
100 mm
Asdiameter
3.5 mm
Vierkante kop
2.7 mm
Alternatieven
Product Image

GUHRING Machinetappen Type N HSS-E DIN 357 M 5,0

  • Eriks:11972196
  • Manufacturer:17500050

€ 46,02/ stukexcl. btw

€ 55,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026