Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetappen Type N HSS-E DIN 357 M 5,0

  • ERIKS:11972196
  • Fabrikant:4031093257169
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,02/ stukexcl. btw

€ 55,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
5
Spoed binnenschroefdraad
0.8 mm
DIN-norm
357
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
28 mm
Asdiameter
3.5 mm
Vierkante kop
2.7 mm