Eriks
FORMAT

FORMAT Machineruimer NC FN VHM 8,03mm

  • ERIKS:23411529
  • Fabrikant:4317784357364
Image 1
VHM-NC-machineruimer

Uitvoering: centrering aan beide zijden met 90° massieve punt, met rechte schacht-Ø voor gestandaardiseerde opname in hydro-spanklauwen en precisie-spanklauwen. Met cilindrische schacht. Tolerantie h6, daardoor een hogere inspannauwkeurigheid.

Fabriekstolerantie ruimers:
–    volle diameter en 1/10 mm afmetingen overeenkomstig H7,
–    1/100 mm afmetingen van Ø 1,01 tot 5,03 mm hebben een tolerantie van 0,000/+0,004 mm, van Ø 5,97 tot 12,03 mm hebben een tolerantie van 0,000/+0,005 mm.

Toepassing: voor het ruimen van doorlopende boorgaten, door de korte aansnijding ook beperkt geschikt voor het ruimen van blinde gaten. Uitermate geschikt voor hooggelegeerde en geharde staalsoorten tot 52 HRC , materialen van gietijzer, zachte non-ferrometalen zoals aluminium en messing.

Opslaan in lijst

€ 114,02/ stukexcl. btw

€ 137,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Machine ruimer
Diameter
8.03 mm
Snijlengte
33 mm
Totale lengte
117 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
212
Tolerantie
H7
Materiaal
Volhardmetaal
Asdiameter
10 mm