Uitvoering:Ultrafijne korrel volhardmetaal, de maten zijn conform DIN 212. Centrering tot Ø 3,70 mm aan beide zijden met 90° massieve punt, daarboven met binnencentrering, met rechte schacht-Ø voor de gestandaardiseerde opname in hydro-spanklauwen en precisie-spanklauwen. Door de nauwe tolerantie h 6 van de schachten wordt de inspannauwkeurigheid aanmerkelijk verbeterd. Met cilindrische schacht Oppervlak blank.
Ruimers-fabriekstolerantie: - gehele en 1/10 mm diameters afmetingen overeenkomstig H7, - 1/100 mm afmetingen van Ø 1,01 tot 5,03 mm bezitten een tolerantie van 0,000/+0,004 mm, over Ø 5,03 mm, hebben een tolerantie van 0,000/+0,005 mm Toepassing: Voor het ruimen van doorgaande boringen, beperkt door de korte insnede ook geschikt voor het ruimen van blinde gaten. In het bijzonder te gebruiken voor hooggelegeerde en geharde staalsoorten tot 52 HRC, gietijzermaterialen, zachte non-ferro metalen zoals aluminium en messing. Andere afmetingen op aanvraag leverbaar.