Uitvoering: centrering aan beide zijden met 90° massieve punt, met rechte schacht-Ø voor gestandaardiseerde opname in hydro-spanklauwen en precisie-spanklauwen. Met cilindrische schacht. Tolerantie h6, daardoor een hogere inspannauwkeurigheid.
Fabriekstolerantie ruimers:
– volle diameter en 1/10 mm afmetingen overeenkomstig H7,
– 1/100 mm afmetingen van Ø 1,01 tot 5,03 mm hebben een tolerantie van 0,000/+0,004 mm, van Ø 5,97 tot 12,03 mm hebben een tolerantie van 0,000/+0,005 mm.
Toepassing: voor het ruimen van doorlopende boorgaten, door de korte aansnijding ook beperkt geschikt voor het ruimen van blinde gaten. Uitermate geschikt voor hooggelegeerde en geharde staalsoorten tot 52 HRC , materialen van gietijzer, zachte non-ferrometalen zoals aluminium en messing.
€ 114,02/ stukexcl. btw
€ 137,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Machine ruimer |
Diameter | 6.4 mm |
Snijlengte | 28 mm |
Totale lengte | 101 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
DIN-norm | 212 |
Tolerantie | H7 |
Materiaal | Volhardmetaal |
Asdiameter | 8 mm |