Uitvoering: centrering tot Ø 3,70 mm aan beide zijden met 90° massieve punt, bovendien met binnencentrering, met rechte schacht-Ø voor gestandaardiseerde opname in hydro-spanklauwen en precisie-spanklauwen. Door de nauwe tolerantie van de schachten wordt de inspannauwkeurigheid aanzienlijk verbeterd. Fabriekstolerantie ruimers: – volle diameter en 1/10 mm afmetingen H7, – 1/100 mm afmetingen van Ø 1,01 tot 5,03 mm 0,000/+0,004 mm, boven Ø 5,03 mm 0,000/+0,005 mm. Toepassing: voor het ruimen van doorlopende gaten, door de korte aansnijding (vanaf 3,8 mm) ook beperkt geschikt voor het ruimen van blinde gaten.
€ 24,84/ stukexcl. btw
€ 30,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Machine ruimer |
Diameter | 5.2 mm |
Snijlengte | 23 mm |
Totale lengte | 86 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
DIN-norm | 212 |
Tolerantie | H7 |
Materiaal | HSS-co |
Asdiameter | 5 mm |