Eriks
FORMAT

NC-machineruimer HSS type 1545

Uitvoering:HSS-E, de maten zijn overeenkomstig DIN 212. Centrering tot Ø 3,70 mm aan beide zijden met 90° massieve punt, daarboven met binnencentrering, met rechte schacht-Ø voor de gestandaardiseerde opname in hydro-spanklauwen en precisie-spanklauwen. Door de nauwe tolerantie van de schachten wordt de inspannauwkeurigheid aanmerkelijk verbeterd. Met cilindrische schacht, tolerantie h6. Oppervlak blank.

Ruimers-fabriekstolerantie:
- gehele en 1/10 mm diameters afmetingen H7,
- 1/100 mm afmetingen van Ø 1,01 tot 5,03 mm 0,000/+0,004 mm,
over Ø 5,03 mm, 0,000/+0,005 mm

Toepassing: Voor het ruimen van doorgaande boringen, beperkt door de korte insnede ook geschikt voor het ruimen van blinde gaten.
Image 1
  • 157
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 4
  • 6
  • 2
  • 8
  • 2
157 of NC-machineruimer HSS type 1545
ProductTypeDiameter [mm]Snijlengte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw